Schlauchschelle SOLA 270-300mm

  • ERIKS:14889741
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.70

-

10+

CHF 8.15

51.20%

20+

CHF 7.30

56.29%

40+

CHF 6.50

61.08%

60+

CHF 6.40

61.68%

90+

CHF 6.30

62.28%

135+

CHF 6.20

62.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 270 bis 300 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)