Schlauchschelle SOLA 250-280mm

  • ERIKS:14889740
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.60

-

10+

CHF 7.65

50.96%

20+

CHF 7.00

55.13%

40+

CHF 6.10

60.90%

60+

CHF 6.00

61.54%

90+

CHF 5.90

62.18%

135+

CHF 5.80

62.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 250 bis 280 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)