Schlauchschelle SOLA 230-260mm

  • ERIKS:14889739
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

10+

CHF 7.05

50.70%

20+

CHF 6.20

56.64%

40+

CHF 5.55

61.19%

60+

CHF 5.45

61.89%

90+

CHF 5.30

62.94%

135+

CHF 5.15

63.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 230 bis 260 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)