Schlauchschelle SOLA 230-260mm

  • ERIKS:13485711
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 230 bis 260 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)