Schlauchschelle SOLA 22-30mm

  • ERIKS:14882348
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.90

-

50+

CHF 2.05

47.44%

100+

CHF 1.85

52.56%

200+

CHF 1.60

58.97%

300+

CHF 1.55

60.26%

450+

CHF 1.50

61.54%

675+

CHF 1.45

62.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 22 bis 30 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)