Schlauchschelle SOLA 210-240mm

  • ERIKS:14889738
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.30

-

10+

CHF 6.40

51.88%

20+

CHF 5.80

56.39%

40+

CHF 5.15

61.28%

60+

CHF 5.05

62.03%

90+

CHF 4.95

62.78%

135+

CHF 4.85

63.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 210 bis 240 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)