Schlauchschelle SOLA 190-220mm

  • ERIKS:14889737
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.50

-

10+

CHF 6.10

51.20%

20+

CHF 5.45

56.40%

40+

CHF 4.80

61.60%

60+

CHF 4.70

62.40%

90+

CHF 4.60

63.20%

135+

CHF 4.50

64.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 190 bis 220 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)