Schlauchschelle SOLA 170-200mm

  • ERIKS:14889736
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

133 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

10+

CHF 5.45

51.34%

20+

CHF 4.90

56.25%

40+

CHF 4.45

60.27%

60+

CHF 4.35

61.16%

90+

CHF 4.25

62.05%

135+

CHF 4.15

62.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Material
Adapter
Klemmbereich
von 170 bis 200 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)