Schlauchschelle SOLA 150-180mm

  • ERIKS:14882361
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

10+

CHF 5.10

50.49%

20+

CHF 4.60

55.34%

40+

CHF 4.00

61.17%

60+

CHF 3.90

62.14%

90+

CHF 3.85

62.62%

135+

CHF 3.80

63.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 150 bis 180 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)