Schlauchschelle SOLA 130-160mm

  • ERIKS:14882360
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.43inkl. MwSt

489 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.65

-

10+

CHF 4.70

51.30%

20+

CHF 4.25

55.96%

40+

CHF 3.75

61.14%

60+

CHF 3.70

61.66%

90+

CHF 3.65

62.18%

135+

CHF 3.60

62.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 130 bis 160 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)