Schlauchschelle SOLA 110-140mm

  • ERIKS:14882359
Image 1
Schlauchschelle SOLA, W1 Stahl, verzinkt

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gerundeten Bandkanten. Schraubenkopf mit Sechskant und Schlitz..

Norm:
• BS 5315 (ähnlich DIN 3017)

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W1, Stahl verzinkt

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7mm
• Andrehmoment: 3-6Nm
• Klemmbereich: 10mm - 300mm
• Bandbreite 10-13mm

Für genaue Angaben siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.20

-

10+

CHF 3.50

51.39%

20+

CHF 3.15

56.25%

40+

CHF 2.80

61.11%

60+

CHF 2.75

61.81%

90+

CHF 2.70

62.50%

135+

CHF 2.60

63.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SOLA
Klemmbereich
von 110 bis 140 mm
Bandbreite
13 mm
Norm
BS 5315 (ähnlich DIN 3017)