Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6396 121-165 mm.

  • ERIKS:14882717
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.03inkl. MwSt

850 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.60

-

10+

CHF 8.55

51.42%

30+

CHF 5.95

66.19%

50+

CHF 5.75

67.33%

70+

CHF 5.50

68.75%

100+

CHF 5.30

69.89%

150+

CHF 5.15

70.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6396
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 121 bis 165 mm
Bandbreite
14 mm