Schlauchschelle HY-GEAR Serie 63, Edelstahl AISI

Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 29
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
29 of Schlauchschelle HY-GEAR Serie 63, Edelstahl AISI
ProduktTypMaterialKlemmbereich [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt