Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6380 92-140mm

  • ERIKS:14882715
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

274 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

10+

CHF 7.90

50.62%

30+

CHF 5.70

64.38%

50+

CHF 5.50

65.62%

70+

CHF 5.30

66.88%

100+

CHF 5.00

68.75%

150+

CHF 4.90

69.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6380
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 92 bis 140 mm
Bandbreite
14 mm