Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63760 51-1273 mm

  • ERIKS:14889839
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.45inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.70

-

10+

CHF 30.20

48.55%

30+

CHF 28.70

51.11%

50+

CHF 27.40

53.32%

70+

CHF 26.00

55.71%

100+

CHF 24.80

57.75%

150+

CHF 24.30

58.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63760
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 51 bis 1219 mm
Bandbreite
14 mm