Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6372 80-127 mm

  • ERIKS:14882714
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

220 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.90

-

10+

CHF 7.35

50.67%

30+

CHF 5.30

64.43%

50+

CHF 5.05

66.11%

70+

CHF 4.80

67.79%

100+

CHF 4.65

68.79%

150+

CHF 4.55

69.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6372
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 80 bis 127 mm
Bandbreite
14 mm