Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6364 64-114mm

  • ERIKS:14882713
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

1707 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.40

-

10+

CHF 6.50

51.49%

30+

CHF 6.20

53.73%

50+

CHF 4.65

65.30%

70+

CHF 4.50

66.42%

100+

CHF 4.15

69.03%

150+

CHF 4.00

70.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6364
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 64 bis 114 mm
Bandbreite
14 mm