Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6352 48-95mm

  • ERIKS:14882711
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

730 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.40

-

10+

CHF 5.95

52.02%

30+

CHF 5.75

53.63%

50+

CHF 4.25

65.73%

70+

CHF 4.00

67.74%

100+

CHF 3.85

68.95%

150+

CHF 3.80

69.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6352
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 48 bis 95 mm
Bandbreite
14 mm