Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6348 42-90 mm

  • ERIKS:14882710
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

179 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.30

-

10+

CHF 5.90

52.03%

30+

CHF 5.70

53.66%

50+

CHF 4.15

66.26%

70+

CHF 4.00

67.48%

100+

CHF 3.85

68.70%

150+

CHF 3.80

69.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6348
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 42 bis 90 mm
Bandbreite
14 mm