Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6344 34-82mm

  • ERIKS:14882709
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

374 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.20

-

10+

CHF 5.90

51.64%

30+

CHF 5.70

53.28%

50+

CHF 4.15

65.98%

70+

CHF 4.00

67.21%

100+

CHF 3.85

68.44%

150+

CHF 3.80

68.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6344
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 34 bis 82 mm
Bandbreite
14 mm