Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63380 64-616mm

  • ERIKS:14889838
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.65inkl. MwSt

339 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.60

-

10+

CHF 20.20

46.28%

30+

CHF 19.10

49.20%

50+

CHF 18.30

51.33%

70+

CHF 17.30

53.99%

100+

CHF 16.50

56.12%

150+

CHF 16.20

56.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63380
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 64 bis 616 mm
Bandbreite
14 mm