Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6332 38-63mm

  • ERIKS:14882704
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.40

-

10+

CHF 5.55

51.32%

30+

CHF 5.30

53.51%

50+

CHF 3.90

65.79%

70+

CHF 3.75

67.11%

100+

CHF 3.50

69.30%

150+

CHF 3.45

69.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6332
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 38 bis 63 mm
Bandbreite
14 mm