Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6328 34-57 mm

  • ERIKS:14882703
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

449 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.10

-

10+

CHF 5.45

50.90%

30+

CHF 5.10

54.05%

50+

CHF 3.80

65.77%

70+

CHF 3.55

68.02%

100+

CHF 3.45

68.92%

150+

CHF 3.40

69.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6328
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 34 bis 57 mm
Bandbreite
14 mm