Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63272 44-445mm

  • ERIKS:14889837
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.70

-

10+

CHF 19.90

28.16%

30+

CHF 13.90

49.82%

50+

CHF 13.30

51.99%

70+

CHF 12.60

54.51%

100+

CHF 12.10

56.32%

150+

CHF 11.90

57.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63272
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 44 bis 445 mm
Bandbreite
14 mm