Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63248 64-406mm

  • ERIKS:14882725
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.70

-

10+

CHF 18.30

28.79%

30+

CHF 12.70

50.58%

50+

CHF 12.20

52.53%

70+

CHF 11.60

54.86%

100+

CHF 11.00

57.20%

150+

CHF 10.80

57.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63248
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 64 bis 406 mm
Bandbreite
14 mm