Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6324 25-51mm

  • ERIKS:14882702
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.67inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.80

-

10+

CHF 5.20

51.85%

30+

CHF 4.90

54.63%

50+

CHF 3.70

65.74%

70+

CHF 3.50

67.59%

100+

CHF 3.40

68.52%

150+

CHF 3.35

68.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6324
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 25 bis 51 mm
Bandbreite
14 mm