Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63208 60-343 mm

  • ERIKS:14882722
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

217 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.80

-

10+

CHF 16.70

29.83%

30+

CHF 11.80

50.42%

50+

CHF 11.20

52.94%

70+

CHF 10.70

55.04%

100+

CHF 10.10

57.56%

150+

CHF 9.85

58.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63208
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 60 bis 343 mm
Bandbreite
14 mm