Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6320 19-44mm

  • ERIKS:14882700
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

1389 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

10+

CHF 5.20

51.40%

30+

CHF 4.90

54.21%

50+

CHF 3.70

65.42%

70+

CHF 3.50

67.29%

100+

CHF 3.40

68.22%

150+

CHF 3.35

68.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6320
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 19 bis 44 mm
Bandbreite
14 mm