Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63176 60-292mm

  • ERIKS:14882721
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

700 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

10+

CHF 13.70

37.44%

30+

CHF 9.60

56.16%

50+

CHF 9.05

58.68%

70+

CHF 8.65

60.50%

100+

CHF 8.35

61.87%

150+

CHF 8.20

62.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63176
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 60 bis 292 mm
Bandbreite
14 mm