Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6316 18-38mm

  • ERIKS:14882699
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

362 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.20

-

10+

CHF 4.90

51.96%

30+

CHF 4.70

53.92%

50+

CHF 3.45

66.18%

70+

CHF 3.35

67.16%

100+

CHF 3.15

69.12%

150+

CHF 3.10

69.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6316
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 18 bis 38 mm
Bandbreite
14 mm