Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63152 60-254mm

  • ERIKS:14882720
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.90

-

10+

CHF 12.70

39.23%

30+

CHF 8.95

57.18%

50+

CHF 8.55

59.09%

70+

CHF 8.30

60.29%

100+

CHF 7.80

62.68%

150+

CHF 7.65

63.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63152
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 60 bis 254 mm
Bandbreite
14 mm