Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63128 64-216mm

  • ERIKS:14882719
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

269 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.00

-

10+

CHF 11.20

44.00%

30+

CHF 7.90

60.50%

50+

CHF 7.50

62.50%

70+

CHF 6.85

65.75%

100+

CHF 6.40

68.00%

150+

CHF 6.30

68.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63128
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 64 bis 216 mm
Bandbreite
14 mm