Schlauchschelle HY-GEAR Typ 63104 127-178mm

  • ERIKS:14882718
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

10+

CHF 9.85

46.47%

30+

CHF 7.05

61.68%

50+

CHF 6.65

63.86%

70+

CHF 6.35

65.49%

100+

CHF 6.00

67.39%

150+

CHF 5.90

67.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
63104
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 127 bis 178 mm
Bandbreite
14 mm