Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6310 13-27mm

  • ERIKS:14882697
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

261 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.75

-

10+

CHF 4.75

51.28%

30+

CHF 4.60

52.82%

50+

CHF 3.40

65.13%

70+

CHF 3.20

67.18%

100+

CHF 3.05

68.72%

150+

CHF 3.00

69.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6310
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 13 bis 27 mm
Bandbreite
14 mm