Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6308 11-25mm

  • ERIKS:14882696
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.60

-

10+

CHF 4.70

51.04%

30+

CHF 4.55

52.60%

50+

CHF 3.35

65.10%

70+

CHF 3.15

67.19%

100+

CHF 2.95

69.27%

150+

CHF 2.90

69.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6308
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 11 bis 25 mm
Bandbreite
14 mm