Schlauchschelle HY-GEAR Typ 6306 10-22mm

  • ERIKS:14882695
Image 1
Beschreibung
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Mit aufklappbarem Schloss. Sechskant-Schraube mit Schlitz aus Edelstahl AISI 410.

Materialeigenschaften
• Werkstoff: W4 (1.4301)
• Band: Edelstahl (AISI 301)
• Gehäuse: Edelstahl (AISI 301)
• Schraube: Edelstahl (AISI 305)

Weitere technische Eigenschaften
• Schlüsselweite: 7.9mm
• Andrehmoment: 4Nm
• Klemmbereich von 10mm - 1209mm (siehe Datenblatt)
• Bandbreite 14mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

592 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.30

-

10+

CHF 4.65

50.00%

30+

CHF 4.50

51.61%

50+

CHF 3.20

65.59%

70+

CHF 3.05

67.20%

100+

CHF 2.90

68.82%

150+

CHF 2.85

69.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HY-GEAR 63
Typ
6306
Material
AISI 301
Klemmbereich
von 10 bis 22 mm
Bandbreite
14 mm