Schlauchfassung SW19 mm

  • ERIKS:13776127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
406-808-001
Material
Messing
Schlüsselweite
19 mm
Max. Betriebsdruck
45 bar
SW
19 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Anschlussteil 8mm

  • ERIKS:14423935

CHF 23.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.35inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schlauch Ø15mm 45bar

  • ERIKS:13940391

CHF 46.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 50.59inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026