Eriks

Schlauch Ø15mm 45bar

  • ERIKS:13940391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchleitungen zur Selbstmontage, für Steckverbinder ist das Anschlussteil mit einer Krallnut versehen. Die Volumenzunahme bei ca. 40 bar beträgt zwischen 1 - 1.4 cm³/m. Schlauch aus Perbunan, mineralölbeständig, mit zwei geflochtenen Kunstseideeinlagen.

Montagehinweis
Zu verbindende Teile 1, 2 + 3 am Gewinde und am Schlauchinnendurchmesser leicht einölen. Schlauchfassung 2 enspannen und Schlauch 3 mit Liksdrehung bis auf Anschlag eindrehen. Anschlussteil 1 mit Schlüssel bis Anschlag eindrehen. Nicht festziehen!
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 50.59inkl. MwSt

142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Rollenlänge
0 m
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Anschlussteil 8mm

  • ERIKS:14423935

CHF 23.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.35inkl. MwSt

160 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026