Schlauchfassung SW17 mm

  • ERIKS:13776126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
406-806-001
Material
Messing
Schlüsselweite
17 mm
Max. Betriebsdruck
45 bar
SW
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Schlauch Ø13mm 45bar

  • ERIKS:13940390

CHF 32.35/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.97inkl. MwSt

54.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Anschlussteil 6mm

  • ERIKS:13776116

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026