CHF 32.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.97inkl. MwSt
54.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Rollenlänge | 0 m |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026