Schlauchfassung SW 14mm

  • ERIKS:13776124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
406-804-001
Material
Messing
Schlüsselweite
14 mm
Max. Betriebsdruck
45 bar
SW
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Anschlussteil 4mm

  • ERIKS:13776114

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schlauch Ø11mm 45bar

  • ERIKS:13940389

CHF 30.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026