Eriks

Schlauch Ø11mm 45bar

  • ERIKS:13940389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlauchleitungen zur Selbstmontage, für Steckverbinder ist das Anschlussteil mit einer Krallnut versehen. Die Volumenzunahme bei ca. 40 bar beträgt zwischen 1 - 1.4 cm³/m. Schlauch aus Perbunan, mineralölbeständig, mit zwei geflochtenen Kunstseideeinlagen.

Montagehinweis
Zu verbindende Teile 1, 2 + 3 am Gewinde und am Schlauchinnendurchmesser leicht einölen. Schlauchfassung 2 enspannen und Schlauch 3 mit Liksdrehung bis auf Anschlag eindrehen. Anschlussteil 1 mit Schlüssel bis Anschlag eindrehen. Nicht festziehen!
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.19inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
11 mm
Rollenlänge
0 m
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

Anschlussteil 4mm

  • ERIKS:13776114

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026