SAE-Halbflansch 3000 psi FHL 16-1"

  • ERIKS:14888261
Image 1
Bestellhinweis
Werden paarweise geliefert.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.40

-

10+

CHF 22.00

9.84%

30+

CHF 21.45

12.09%

50+

CHF 20.95

14.14%

75+

CHF 20.55

15.78%

113+

CHF 20.10

17.62%

170+

CHF 19.70

19.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
FHL 16
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
B
30 mm
C
52.4 mm
D
10.5 mm
E
13.1 mm