Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
SAE-Halbflansch 3000 psi FHL
SAE-Halbflansch 3000 psi FHL
Bestellhinweis
Werden paarweise geliefert.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Druckstufe [psi]
3000
1
SAE Baugröße [in]
1
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
SAE-Halbflansch 3000 psi FHL
Produkt
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
SAE-Halbflansch 3000 psi FHL 16-1"
3000
1
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden