Rückschlagventil Typ: 813 Messing/NBR Scharnierklappe Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10050471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.24inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
813
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn40Pb2
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
87 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
NBR
Material Kegel
CuZn40Pb2
Material Deckel
CuZn40Pb2
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Alternativen

CHF 123.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027