ECON®

ECON® Rückschlagventil Typ: 505 Bronze/PTFE Scharnierklappe Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11811341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
505
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
105 mm
Kegelform
Scharnierklappe
Kv-Wert
29 m³/h
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Messing
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Gelenkarm
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
TMO - maximale Betriebstemperatur
185 °C bij 10 bar
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar bij 120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
Minimaler Öffnungsdruck horizontal
~ 0 bar
DN
1.1/2" (40)
H
68 mm
L
105 mm
Gewicht
1.5 kg