Eriks

Rohrstutzen BLE/S 10mm

  • ERIKS:14889159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.00

-

20+

CHF 22.75

5.21%

30+

CHF 22.00

8.33%

50+

CHF 21.25

11.46%

75+

CHF 20.85

13.12%

113+

CHF 20.45

14.79%

170+

CHF 20.00

16.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HE-S
Material Kupplung
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Schlauch Innen-Ø
2 mm
d1
10 mm