Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Glatte Rohrstutzen
Glatte Rohrstutzen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
3
Schlauch Innen-Ø [mm]
2
3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Glatte Rohrstutzen
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Rohrstutzen BEL/S 6mm
DN02
2
CHF 13.60
/
stück
Rohrstutzen BLE/S 10mm
DN02
2
CHF 24.00
/
stück
Rohrstutzen BEL/S*V2A 6mm
DN02
2
CHF 124.20
/
stück
Anmelden