Eriks

Rohrstutzen BEL/S*V2A 6mm

  • ERIKS:14890543
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 124.20

-

10+

CHF 114.30

7.97%

20+

CHF 105.80

14.81%

30+

CHF 98.10

21.01%

45+

CHF 96.15

22.58%

68+

CHF 94.25

24.11%

102+

CHF 92.35

25.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HE-S
Material Kupplung
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Schlauch Innen-Ø
2 mm
d1
6 mm