Eriks

Rohrstutzen BEL/S 6mm

  • ERIKS:14889158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.60

-

20+

CHF 12.80

5.88%

30+

CHF 12.50

8.09%

50+

CHF 12.05

11.40%

75+

CHF 11.80

13.24%

113+

CHF 11.50

15.44%

170+

CHF 11.30

16.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HE-S
Material Kupplung
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Schlauch Innen-Ø
2 mm
d1
6 mm